Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Dekade; 1MΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Dekade; 1MΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Potentiometer: Dekade; 1MΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Artikel-Nr.:
     2805-3683S-1-105L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-105L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 35,3x20,6x26,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: Dekade
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Anzahl Sektionen: 3
Auflösung: 0,1%
Pfadmaterial: Cermet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 48,84*
€ 55,45*
1
€ 8,95*
ab € 56,20*
€ 77,85*
1 Tag
43
1
€ 14,99*
ab € 39,87*
€ 81,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.772,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-385-3
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.