Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Dekade; 2kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Dekade; 2kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Potentiometer: Dekade; 2kΩ; 2W; ±3%; linear; Anz.Dreh.elektr: 10
Artikel-Nr.:
     2805-3683S-1-202L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: 25,2x20,6x26,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: Dekade
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Anzahl Sektionen: 2
Auflösung: 1%
Pfadmaterial: Cermet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.