Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; EPDM; rot; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; EPDM; rot; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; EPDM; rot; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-37116.002500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     37116 002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: max. 150°C
Entspricht Norm: UL 3340;UL 3374
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: EPDM
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,91mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,01112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 1,89481* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,11056*
€ 460,66157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,67104*
€ 401,82854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,4104*
€ 384,85838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,20104*
€ 376,27924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,01112*
€ 342,73323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.