Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 83mm; Z: 26mm; Stahl; mit Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 83mm; Z: 26mm; Stahl; mit Fächern
Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 83mm; Z: 26mm; Stahl; mit Fächern
Artikel-Nr.:
     2805-372.16
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     372.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Kleingehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 83mm
Größe X: 50mm
Größe Z: 26mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Fächern
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 7,13*
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 7,60*
2 Tage
76
1
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,58*
8 Tage
76
2
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.