Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; BGA,FPGA; schwarz; L: 40mm; W: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-374924B60024G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     374924B60024G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 10mm
Länge: 40mm
Anwendung: BGA;FPGA
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 108.000 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.