Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3754-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3754-20 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 12,7mm
Band-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 20596
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Einheitspreis: Ja
Größe B: 12,07mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 20x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,89*
€ 109,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,66*
€ 106,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 80,69*
€ 96,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,36*
€ 83,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.