Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3754-300-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3754/34 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 21,59mm
Band-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 20596
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 34
Einheitspreis: Ja
Größe B: 20,96mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 34x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,20*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 413,42*
€ 491,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 403,62*
€ 480,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 363,27*
€ 432,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 312,58*
€ 371,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 267,98*
€ 318,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 245,20*
€ 291,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.