Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3754-300-50
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3754/50 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 31,75mm
Band-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 20596
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Einheitspreis: Ja
Größe B: 31,12mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 50x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 536,00*
€ 637,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 510,07*
€ 606,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 459,06*
€ 546,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 394,46*
€ 469,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 338,41*
€ 402,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 320,93*
€ 381,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.