Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; BGA,FPGA; schwarz; L: 15,3mm; W: 15,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-375424B00034G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     375424B00034G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 15,2mm
Material: Aluminium
Höhe: 6,35mm
Länge: 15,3mm
Anwendung: BGA;FPGA
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 1.680.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3360 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 6720 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 16800 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 33600 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1680000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.