Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3756-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3756/10 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Größe A: 6,35mm
Band-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: CSA FT2;UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Einheitspreis: Ja
Größe B: 5,72mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,98*
€ 77,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,55*
€ 75,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,20*
€ 68,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,72*
€ 47,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.