Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3758-275-09
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3758/09 (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Größe A: 6,6mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA FT1;UL CL2;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 9
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Ja
Größe B: 10,2mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Kabelaufbau: 9x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 306,17*
€ 364,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 297,21*
€ 353,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 267,48*
€ 318,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 227,43*
€ 270,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 196,30*
€ 233,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 174,60*
€ 207,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.