Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3758-275-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3758/20 (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 20pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 7,6mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA FT1;UL CL2;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 24,1mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Kabelaufbau: 20x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 615,22*
€ 732,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 595,68*
€ 708,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 536,11*
€ 637,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 460,19*
€ 547,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 392,66*
€ 467,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 364,91*
€ 434,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.