Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3758-275-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3758/34 (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 34 pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 9,4mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA FT1;UL CL2;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 34
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 41,9mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Kabelaufbau: 34x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 794,01*
€ 944,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 784,69*
€ 933,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 706,22*
€ 840,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 598,60*
€ 712,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 511,42*
€ 608,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 498,31*
€ 592,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.