Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3758-275-40
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3758/40 (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Größe A: 9,9mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA FT1;UL CL2;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 40
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Ja
Größe B: 49,5mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Kabelaufbau: 40x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.202,08*
€ 1.430,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.182,30*
€ 1.406,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.064,05*
€ 1.266,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 907,94*
€ 1.080,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 778,02*
€ 925,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 742,16*
€ 883,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.