Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3759-100-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759/16 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 16 pol 3m
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 6,9mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 16pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 174,84*
€ 208,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,39*
€ 205,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 155,14*
€ 184,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,26*
€ 157,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,73*
€ 132,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,22*
€ 115,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.