Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3759-50
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759/50SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 50- adrig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;UL CL2;UL 20267
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 11,2mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Form Leitungsquerschnitt: rund
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 50x28AWG
Weitere Suchbegriffe: bandkabel 50-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 380,79*
€ 453,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 372,60*
€ 443,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 335,33*
€ 399,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 284,84*
€ 338,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 242,27*
€ 288,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 219,76*
€ 261,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.