Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; rot; Kautschuk


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; rot; Kautschuk
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; rot; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-3760-19MM-20M/RD
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TAŚMA IZOLACYJNA CZERWONA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe: rot
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 5,5kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 25,3N/cm
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 18N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PVC Folie
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.