Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3770-25
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3770/25 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 25 polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 31,75mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 25
Maß B: 30,48mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 25x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 272,81*
€ 324,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 263,88*
€ 314,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 237,48*
€ 282,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,03*
€ 234,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,52*
€ 201,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,84*
€ 184,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.