Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3770-37
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3770/37 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel 37pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 46,99mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 37
Maß B: 45,72mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 37x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 392,27*
€ 466,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 384,23*
€ 457,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 345,82*
€ 411,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 288,78*
€ 343,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 243,42*
€ 289,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 229,26*
€ 272,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.