Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3770-64
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3770/64 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 64polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 81,28mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 64
Maß B: 80,01mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 64x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 660,82*
€ 786,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 641,75*
€ 763,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 577,57*
€ 687,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 495,85*
€ 590,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 422,98*
€ 503,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 394,28*
€ 469,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.