Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-3805/M.05.00.3
Hersteller:
     IMP
Herst.-Nr.:
     3805/M.05.00.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
Hersteller: IMP
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Verpackungs-Art: Rolle
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M5
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 5000Stk.
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,50*
€ 136,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,80*
€ 134,232
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,75*
€ 128,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,20*
€ 125,188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,50*
€ 120,785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,25*
€ 103,8275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.