Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 9x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 9x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 9x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3811-09
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3811/09 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 11,43mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 9
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Größe B: 10,16mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 9x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,88*
€ 97,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,28*
€ 95,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 72,26*
€ 85,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,31*
€ 74,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.