Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 14x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 14x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 14x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3811-300-14
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3811/14 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 17,78mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Größe B: 16,51mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 14x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 314,57*
€ 374,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 298,55*
€ 355,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 268,70*
€ 319,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 234,06*
€ 278,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 201,69*
€ 240,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 181,57*
€ 216,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.