Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 24x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 24x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 24x26AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-3811-300-24
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3811/24 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Größe A: 30,48mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 24
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Größe B: 29,21mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 24x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 510,20*
€ 607,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 501,55*
€ 596,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 451,41*
€ 537,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 394,27*
€ 469,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 336,47*
€ 400,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 309,67*
€ 368,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.