Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 400A; 500VAC; 250VDC; Keramik; NHC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 400A; 500VAC; 250VDC; Keramik; NHC3
Sicherung: Schmelz; gG; 400A; 500VAC; 250VDC; Keramik; NHC3
Artikel-Nr.:
     2805-381455
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     381455
EAN/GTIN:
     8435070965898
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 400A
Abschaltfähigkeit: 120kA / 500V AC;80kA / 250V DC
Anwendung der Sicherungen: electro energetic devices protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NHC3
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.