Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-39110.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39110 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PPO
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg10 aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,1902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,40634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,6502*
€ 213,78374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,7702*
€ 206,78654
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 157,0902*
€ 186,93734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,62*
€ 162,5778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,2101*
€ 138,29002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,1902*
€ 121,60634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.