Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PPO; rot; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PPO; rot; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 10AWG; PPO; rot; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-39110.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39110 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PPO
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: awg10 aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,24215*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 3,21063* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.171,83135*
€ 1.394,47931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.094,92255*
€ 1.302,95783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.059,15215*
€ 1.260,39106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.026,15115*
€ 1.221,11987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 979,24215*
€ 1.165,29816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.