Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 12AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 12AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 12AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-39112.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39112 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 12 rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PPO
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,82mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,9602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,16534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,0401*
€ 136,89772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,6701*
€ 134,07742
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,9802*
€ 121,35644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,9402*
€ 104,64884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,6102*
€ 89,97614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,9602*
€ 77,30264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.