Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-39116.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39116 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PPO
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,11mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,9101*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,26367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,3501*
€ 82,52662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,3302*
€ 72,98294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,7102*
€ 53,20514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,9101*
€ 45,11302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.