Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; PPO; rot; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-39118.002100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39118 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PPO
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,75mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 56,73*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 199,38*
€ 259,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,6302*
€ 59,05994
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,1001*
€ 51,28912
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,1002*
€ 42,95924
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,991* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Power
8537-0689
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.