Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 25kV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 25kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 25kV
Artikel-Nr.:
     2805-392062-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     392062 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 25kV
Betriebstemperatur: -40...150°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 3239
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,09mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.086,96*
€ 1.242,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 864,14*
€ 1.261,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.261,17*
€ 1.500,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.238,58*
€ 1.473,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.114,72*
€ 1.326,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 962,54*
€ 1.145,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 891,55*
€ 1.060,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 864,14*
€ 1.028,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 2,83325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.