Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; weiß; -40÷150°C; 25kV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; weiß; -40÷150°C; 25kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; weiß; -40÷150°C; 25kV
Artikel-Nr.:
     2805-392062-WH002
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     392062 WH002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 25kV
Betriebstemperatur: -40...150°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 3239
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4,09mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 500ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,16*
€ 810,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 615,86*
€ 958,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 958,66*
€ 1.140,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 941,20*
€ 1.120,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 733,96*
€ 873,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 646,98*
€ 769,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 615,86*
€ 732,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 152 Meter (ab € 4,05172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.