Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 36V; Ammo Pack; DO15; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 36V; Ammo Pack; DO15; einzelne Diode
Diode: Zener; 3W; 36V; Ammo Pack; DO15; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-3EZ36-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     3EZ36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.