Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 1,5/2,2kW; 3x200÷240VAC; Wandbefestigung; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3G3MX2-A2015-EV2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-A2015-EV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: OMRON
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 10
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur;Bedienpaneel
Max. Motorleistung: 1,5/2,2kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0,1...400Hz
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0,01...3600/0,01...3600s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 200...240V AC
Herstellerserie: 3G3MX2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,58*
€ 914,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,88*
€ 909,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,22*
€ 879,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,59*
€ 858,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,29*
€ 822,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.