Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abschirmend; W: 12mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abschirmend; W: 12mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer
Band: abschirmend; W: 12mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1345-12-16.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 1345 MIEDZIANA OCYNOWANA 12-16.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Widerstand: 1mΩ
Breite: 12mm
Material: Kupfer
Länge: 16,5m
Resistenz gegenüber: Korrosion
Stärke: 0,101mm
Beschichtungsmaterial: Zinn
Band-Typ: abschirmend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 4,9N/cm
Bandeigenschaften: leicht formbar;geprägt
Bandanwendung: Abschirmung;Erdung;Ableiten elektrostatischer Ladungen
Reißkraft: 4,4N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,68*
€ 47,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,17*
€ 45,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.