Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abschirmend; W: 19mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abschirmend; W: 19mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer
Band: abschirmend; W: 19mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1345-19-16.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 1345 MIEDZIANA OCYNOWANA 19-16.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Widerstand: 1mΩ
Breite: 19mm
Material: Kupfer
Länge: 16,5m
Resistenz gegenüber: Korrosion
Stärke: 0,101mm
Beschichtungsmaterial: Zinn
Band-Typ: abschirmend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 4,9N/cm
Bandeigenschaften: leicht formbar;geprägt
Bandanwendung: Abschirmung;Erdung;Ableiten elektrostatischer Ladungen
Reißkraft: 4,4N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,71*
€ 67,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,08*
€ 65,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 54,23*
€ 64,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,46*
€ 62,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.