Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abschirmend; W: 25mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abschirmend; W: 25mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer
Band: abschirmend; W: 25mm; L: 16,5m; Thk: 0,101mm; Acryl; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1345-25-16.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 1345 MIEDZIANA OCYNOWANA 25-16.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Widerstand: 1mΩ
Breite: 25mm
Material: Kupfer
Länge: 16,5m
Resistenz gegenüber: Korrosion
Stärke: 0,101mm
Beschichtungsmaterial: Zinn
Band-Typ: abschirmend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 4,9N/cm
Bandeigenschaften: leicht formbar;geprägt
Bandanwendung: Abschirmung;Erdung;Ableiten elektrostatischer Ladungen
Reißkraft: 4,4N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,07*
€ 86,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,31*
€ 84,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,22*
€ 83,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,45*
€ 79,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,02*
€ 77,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,29*
€ 65,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.