Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 12mm; L: 55m; Thk: 0,13mm; Acryl; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 12mm; L: 55m; Thk: 0,13mm; Acryl; transparent
Band: befestigend; W: 12mm; L: 55m; Thk: 0,13mm; Acryl; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-3M-468-12-55
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 468 MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Farbe: transparent
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Betriebstemperatur: -40...204°C
Breite: 12mm
Durchbruchspannung: 3kV
Länge: 55m
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser
Dielektrizitätskonstante: 4,06
Stärke: 0,13mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,18W/mK
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 7,2N/cm
Bandeigenschaften: wasserabweisend
Bandanwendung: verbinden
Zugfestigkeit: 0,35MPa
Dehnung beim Reißen: 1951%
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,46*
€ 17,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.