Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 1,1mm; Acryl; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3M-4941-19-20
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 4941 19MM 20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Farbe: grau
Betriebstemperatur: max. 149°C;93°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Stärke: 1,1mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: doppelseitig klebend;hohe mechanische Haltbarkeit;ein einigen Fällen, kann es Nieten, Schweißnähte und Kleber ersetzen;hoher elektrischer Widerstand
Bandanwendung: Befestigung;verbinden
Mittelbestimmung: Metalle;Kunststoffe;Scheiben;allgemeine Anwendung;Materialien mit einer hohen Oberflächenenergie
Trägermaterial: Acrylschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,78*
€ 83,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,95*
€ 80,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 63,81*
€ 75,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,02*
€ 73,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.