Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 240mm; Thk: 0,5mm; 3W/mK; weiss; UL94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 240mm; Thk: 0,5mm; 3W/mK; weiss; UL94
Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 240mm; Thk: 0,5mm; 3W/mK; weiss; UL94
Artikel-Nr.:
     2805-3M-5590-12-240-0.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5590H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...130°C
Breite: 12mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94
Länge: 240mm
Stärke: 0,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 3W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 12kV
Band-Typ: wärmeleitend
Klebe-Art: Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.