Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 19mm; L: 240mm; Thk: 1,5mm; 3W/mK; weiss; UL94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 19mm; L: 240mm; Thk: 1,5mm; 3W/mK; weiss; UL94
Band: wärmeleitend; W: 19mm; L: 240mm; Thk: 1,5mm; 3W/mK; weiss; UL94
Artikel-Nr.:
     2805-3M-5590-19-240-1.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5590H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...130°C
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94
Länge: 240mm
Stärke: 1,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 3W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 12kV
Band-Typ: wärmeleitend
Klebe-Art: Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.