Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,102mm; PTFE; 200%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,102mm; PTFE; 200%
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,102mm; PTFE; 200%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-60-19
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     60-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
Hersteller: 3M
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: max. 180°C
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL510
Länge: 33m
Stärke: 0,102mm
Dielektrizitätswiderstand: 9,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: silikonhaltig
Scherverbund an Stahl: 3,2N/cm
Bandanwendung: Anwendung bei hohen Temperaturen;elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Scherkraft: 35N
Temperaturbeständigkeit: 180°C
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PTFE
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,13*
€ 161,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 134,09*
€ 159,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,80*
€ 138,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,20*
€ 121,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 92,86*
€ 110,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.