Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: grau; Klasse: 1; SecureFit™ 407X; 22g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen; Linse: grau; Klasse: 1; SecureFit™ 407X; 22g
Schutzbrillen; Linse: grau; Klasse: 1; SecureFit™ 407X; 22g
Artikel-Nr.:
     2805-3M-7100185289
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF407XSGAF-BLU-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: 3M
Entspricht Norm: EN 166
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Gewicht netto: 22g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Arbeitsschutz Eigenschaften: 99,9% Schutz vor - UVA/UVB;Oberfläche schützt vor Beschlagen und Einkratzen
Linse: grau
Herstellerserie: SecureFit™ 407X
optischen Klassen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.