Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 9mm; L: 40m; Thk: 0,5mm; 1,5W/mK; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3M-8926-9-40-0.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 8926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 40m
Stärke: 0,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 1,5W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 15kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Ausführung: doppelseitig
Dichte: 1,6g/cm3
Trägermaterial: Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,66*
€ 38,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.