| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3M-SF202-AS/AF Herst.-Nr.: SF202AS/AF-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: 3M Entspricht Norm: EN 166:2001 Gewicht netto: 18g Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen Arbeitsschutz Eigenschaften: 99,9% Schutz vor - UVA/UVB;die Konstruktion ist leicht und mit weitem Blickfeld;Polycarbonatlinse widerstandsfähig gegen Stöße;Oberfläche schützt vor Beschlagen und Einkratzen Linse: grau optischen Klassen: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |