Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,75kW; 0,4÷2A; für DIN-Schiene; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     2805-3RM1102-3AA04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM1102-3AA04
EAN/GTIN:
     4011209935945
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Steckklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 48...500V AC
Äußere Abmessungen: 22,5x100x141,6mm
Entspricht Norm: SIL2
Steuerspannung: 19,2...30V DC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 0,75kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,4...2A
Herstellerserie: SIRIUS 3RM1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,21*
€ 121,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,27*
€ 122,32*
€ 5,46*
ab € 116,60*
€ 130,79*
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 137,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 135,19*
€ 152,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,15*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,13*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,88*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,50*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,58*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,38*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,12*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,29*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.