Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-3SMAJ5929B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     3SMAJ5929B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.