Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-3SMBJ5921B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     3SMBJ5921B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.