Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 3W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-3SMBJ5923B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     3SMBJ5923B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 8,2V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode smb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.