Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 4MHz; ±20ppm; 30pF; THT; HC49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 4MHz; ±20ppm; 30pF; THT; HC49
Resonator: Quarz; 4MHz; ±20ppm; 30pF; THT; HC49
Artikel-Nr.:
     2805-4.00M-HC49R
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL003068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49
Leistung: 1mW
Fassungsvermögen: 30pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 4MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
163
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 3,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.